Maatblok, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, klasse K, staal, 1,01 mm

Artikelnummer: 611561-016
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,01 mm
Tolerantieklasse K
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611561-016
EAN/GTIN 4946368242941
Nummer fabrikant 611561-016
L-nummer L40010 11530

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse K met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar De maximale toegestane lengteveranderingen van eindmaten over een jaar zijn gedefinieerd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen