Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 2, staal, 1,7 mm

Artikelnummer: 611517-041
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 611517-041
    EAN/GTIN 4946368238081
    Nummer fabrikant 611517-041
    L-nummer L40010 11294

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit eindmaatblok klasse 2 met fabriekstestcertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

    Kenmerk:

    Geleverd: Inclusief doos, sleutel, 1 batterij, instelstandaard (vanaf 25 mm).
    Massa: 470
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen