Kunststof klemhouder 12

Artikelnummer: 611500 12
op aanvraag
Op voorraad
594 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor aantal sleutels 12
    Materiaal Kunststof
    Producttype Klemhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 611500 12
    EAN/GTIN 2050001013453
    Nummer fabrikant 611500 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kunststof, zelfklemmend.
    Alleen geschikt voor steeksleutels.

    T.b.v.:

    Sleutelmaten: 6 − 34 mm