Dubbele ringsleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 260 mm x 110 mm x 55 mm

Artikelnummer: 610N/8RS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610N/8RS
EAN/GTIN 4000896025008
Nummer fabrikant 610N/8RS
L-nummer L60140 635

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor wandbevestiging
  • Kunststof klemhouder
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 837 vorm B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Afmetingen / lengte: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.68 kg
  • Aantal gereedschappen: 8

Levering:

Dubbele ringsleutel 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-21X22

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen