Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 12 x 13 ∙ 139 mm

Artikelnummer: 610N-12X13
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610N-12X13
EAN/GTIN 4000896024742
Nummer fabrikant 610N-12X13
L-nummer L60140 2425

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch gevormd, koppen omgezet
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 837 vorm B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 139 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen