{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 20 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 22 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4062406220181 | |
Nummer fabrikant | 610600 8X9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.589 stuks direct leverbaar
€ 3,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.123 stuks direct leverbaar
€ 1,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 2,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 4 | 4 | 4 |
Sleutellengte L | 140 | 136 | 136 |
Sleutelwijdte 2 | 9 | 9 | 9 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |