Momentsleutel ∙ 4 % ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 197 mm ∙ 1 – 6

Artikelnummer: 6106-1CTCAL
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6106-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896192892
Nummer fabrikant 6106-1CTCAL
L-nummer L60140 4487

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de greep
  • Bijzonder slanke constructievorm door veerbelaste trekhuls voor het vergrendelen van de instelwaarde
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (6106-1CT: ± 4 %) (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Toepassing: motoren, aandrijvingen, industrie, machines, modelbouw
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 197 mm
  • Nm min.-max.: 1 – 6 Nm
  • Afwijking: 4 %
  • Schaalverdeling (Nm): 0.1 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
  • Kopdikte a: 10.2 mm
  • Kopbreedte b: 24 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde