Outdoor handtrekwagen

Artikelnummer: 6104L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6104L
EAN/GTIN 4017976061047
Nummer fabrikant 6104L
L-nummer L90070 244

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met luchtbanden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 845
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1525
Totale breedte (mm): 840
Totale hoogte (mm): 811
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100