3/4″ Dopsleutel extra lange voor LKW wielmoeren 41WX21W

Artikelnummer: 6102M-400 41Wx21W
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6102M-400 41Wx21W
EAN/GTIN 4991644243921
Nummer fabrikant 6102M-400 41Wx21W

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 400 mm
Dimensie D2: 40 mm
D1: 58 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 41x21 mm
Innenzwölfkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen