TBP 6200/8 Inox Dieptebronpomp

Artikelnummer: 610217000
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
Artikelnummer 610217000
EAN/GTIN 4061792254503
Nummer fabrikant 610217000

Omschrijving

Uitvoering:

Dieppomp TBP 6200/8 Inox Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Krachtige, slanke dieptebronpomp voor het transporteren van maximaal 6.200 liter schoon water per uur uit bronnen en putten
  • Krachtig en stil pompmechanisme met 8 schoepen voor een bijzonder grote pompcapaciteit
  • Slanke uitvoering voor gebruik in geboorde bronnen vanaf Ø 100 mm (4″)
  • Robuuste rvs-behuizing en kwalitatief hoogwaardige componenten voor een extreem lange levensduur
  • Onderhoudsvrije motor voor een efficiënte en rendabele werking
  • Overbelastingsbeveiliging: automatische uitschakeling bij dreigende oververhitting. Na afkoeling start de pomp vanzelf weer.
  • Het geïntegreerde terugslagventiel voorkomt dat de pomp bij uitschakeling kan drooglopen - voor een korte opstarttijd bij opnieuw starten
  • Geïntegreerd filter en kwalitatief hoogwaardige glijringadichting voor een betrouwbare werking, in bij continubedrijf
  • Met voet voor een betrouwbare werking op de grond, als optie afneembaar bij het werken in geboorde bronnen
  • Comfortabele installatie dankzij de praktische ogen op de pompkop voor de neerlaatkabel
Met:
Voet, Neerlaatkabel, Schroevendraaier

Kenmerk:

  • Geregistreerd ingangsvermogen: 1100 W
  • Maximale afgifte: 6200 l/u
  • Maximale opvoerhoogte: 55 m
  • Maximale druk: 5,5 bar
  • Maximale dompeldiepte: 19 m
  • Uitlaatpoort: 1 1/4″ binnendraad
  • Pomphuis: Roestvrij staal
  • Pompdiameter: 98 mm
  • Beschermingsklasse IP: IP X8
  • Aantal waaiers: 8
  • Afmetingen: 124 x 124 x 816 mm
  • Gewicht: 9,3 kg
  • Kabellengte: 22 m
  • Bruttogewicht: 15,480 kg