Handtrekwagen vuurverzinkt

Artikelnummer: 6101V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Handwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6101V
    EAN/GTIN 4017976661018
    Nummer fabrikant 6101V
    L-nummer L90070 274

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Geschikt voor buiten gebruik. Dissel aanschroefbaar. Met rode kunststof bak.Bak 90 liter inhoud, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm. Wielen met massief rubber, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    laadvlak lengte (mm): 690
    laadvlak breedte (mm): 356
    Totale lengte (mm): 1401
    Totale breedte (mm): 581
    Totale hoogte (mm): 777
    Wielen: Massief rubber
    Wielmaat (mm): 260 x 56

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen