Ringsteeksleutel UD-Profiel 1″

Artikelnummer: 6100460
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6100460
EAN/GTIN 4010886610046
Nummer fabrikant 6100460
L-nummer L60160 3976
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 36,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 56,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen