Schachtladder, thermisch verzinkt staal 400mm nuttige breedte 4 sporten

Artikelnummer: 61004
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 4
Materiaal staal hot-dip gegalvaniseerd
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 61004
EAN/GTIN 4031405610040
Nummer fabrikant 061004
L-nummer L90110 7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrije breedte 400 mm
  • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
  • Antislip geperforeerde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 440 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Geleiderlengte: 1120 mm
  • Breedte wissen: 400 mm
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 4 sporten
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten