Ringsteeksleutel UD-Profiel 13/16″

Artikelnummer: 6100030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6100030
    EAN/GTIN 4010886610008
    Nummer fabrikant 6100030
    L-nummer L60160 916

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
    Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
    Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 45 mm
    • Totale hoogte [mm]: 20 mm
    • Totale lengte [mm]: 252 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 30,0 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 45,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 12,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 7 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Mondstand 1: 15°
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Ring hoek: 15°
    • Breedte over vlakken 1 [AF]: 13/16″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen