Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect

Artikelnummer: 6100.5 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6100.5 160
EAN/GTIN 7610733028894
Nummer fabrikant PB 6100.5-160
L-nummer L60060 1550

Omschrijving

Omschrijving:

  • multicraft schroevendraaiers
  • voor gleufkopschroeven
  • voor de zwaarste toepassingen in de industrie, garages en reparatiewerkplaatsen
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • bolrond hecht, gestructureerde oppervlakte, zorgt voor vaste grip zelfs in vette handen
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Klingdikte: 1.2 mm
  • Lengte blad: 160 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 270 mm
  • Voor metaalschroeven M: 4-5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen