MARTOR TRAPEZIUM MESJE 61 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 61.70
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 61.70
EAN/GTIN 4002632908392
Nummer fabrikant 61.70
L-nummer L60170 762

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 61 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 60 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

De trapeziumvormig mes No. 61 is verkrijgbaar onder bestelnummer 61,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 4 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar