GFN 3U IC354 Parting & Grooving Single-Ended Insert, for Low Feeds on Cr-Ni Alloys and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 6099306
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6099306
EAN/GTIN 7291075210873
Nummer fabrikant 6099306
L-nummer L23930 494

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer u.
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,13 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw