Plint voor zijuitgangsleuning 1500 mm met ballast

Artikelnummer: 60989
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Leuning

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 60989
    EAN/GTIN 4031405609891
    Nummer fabrikant 060989

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bij de uitgangen van ladders zijn valbeveiligingen vereist, die moeten worden ontworpen als beschermrails aan beide zijden van de ladder, voor zover mogelijk, zie DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3
    • Vereist voor parapets ≤ 150 mm
    • Accessoirepakket voor art.. 60988 bestaande uit: 1 x relingstandaard, 1 x plinten incl.

    Kenmerk:

    • Lengte: 1500 mm
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Materiaal: Aluminium

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen