Zijuitgang railing 1500 mm met ballast

Artikelnummer: 60988
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60988
EAN/GTIN 4031405609884
Nummer fabrikant 060988

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bij de uitgangen van ladders zijn valbeveiligingen vereist, die moeten worden ontworpen als beschermrails aan beide zijden van de ladder, voor zover mogelijk, zie DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3
  • Inclusief twee klemconnectoren voor de gasveer met uitgang
  • Bevestiging met ballastgewicht 4 x 12,5 kg
  • Afmetingen: Ca. 1.500 x 1.100 mm
  • Voor parapets ≥ 150 mm is geen plint nodig

Kenmerk:

  • Lengte: 1500 mm
  • Producttype: 1500 mm/ballast
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Materiaal: Aluminium