DGL 3100JS-15D IC354 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6098766
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6098766
EAN/GTIN 7291075208177
Nummer fabrikant 6098766
L-nummer L23940 1409

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschappen, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 20,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3,1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder