Zijhek 2000 mm met ballast

Artikelnummer: 60960
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Geländer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60960
EAN/GTIN 4031405609600
Nummer fabrikant 060960

Omschrijving

Omschrijving:

  • Er is valbeveiliging nodig bij de uittredepunten van vaste ladders, die bij voorkeur moeten worden uitgevoerd als relingen die aan beide zijden van de vaste ladder worden bevestigd, zie DIN EN ISO 14122-4 en DIN 18799-3
  • Bevat twee klemverbindingen voor de uitstaplijst
  • Vastgezet met ballastgewicht 4 x 12,5 kg
  • Afmetingen: 2. 000 x 1.100 mm
  • Geen plint nodig voor borstwering ≥ 150 mm

Kenmerk:

  • Lengte: 2000 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Montage vereist: Te monteren met gereedschap
  • Producttype: 2000 mm met ballast

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen