Steeksleutel klein 13 mm

Artikelnummer: 6095280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6095280
    EAN/GTIN 4010886609521
    Nummer fabrikant 6095280
    L-nummer L60160 1759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Klein model
    Met gelijke sleutelwijdtes
    Bekstand 15° en 75°

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 130,5 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 3,1 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Mondstand 1: 15°
    • Mondstand 2: 75°
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken [mm]: 13x13
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
    • Flatbreedte 2 [mm]: 13
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen