Uitbreidingsplatform

Artikelnummer: 60952
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 60952
    EAN/GTIN 4031405609525
    Nummer fabrikant 060952

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roosterbekleding met een bevestigingsconsole
    • Relingen aan één voorzijde incl. Connectoren van reling
    • Uitbreidingsplatformen kunnen naar wens aan elkaar worden vastgebout
    • Oppervlaktelading: 4,0 kN/m²
    • Enkele belasting: 2,0 kN

    Kenmerk:

    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Platformbreedte: 500 mm
    • Platformlengte: 1000 mm
    • Producttype: 500x1000

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen