Steeksleutel klein 12 mm

Artikelnummer: 6095010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6095010
EAN/GTIN 4010886609507
Nummer fabrikant 6095010
L-nummer L60160 2115

Omschrijving

Omschrijving:

Klein model
Met gelijke sleutelwijdtes
Bekstand 15° en 75°

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 115,2 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 24,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Mondstand 2: 75°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 12x12
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Flatbreedte 2 [mm]: 12
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen