Basis platform 1000 x 1000 mm

Artikelnummer: 60950
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60950
EAN/GTIN 4031405609501
Nummer fabrikant 060950
L-nummer L90110 675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roosterbekleding met twee stalen montagebeugels
  • Leuningen aan een longitudinale en frontale zijde
  • Volgens DIN 14094
  • Speciale consoles voor WDVS-gevels/isolerende gevels op aanvraag
  • Oppervlaktelading: 4,0 kN/m²
  • Enkele belasting: 2,0 kN

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformbreedte: 1000 mm
  • Platformlengte: 1000 mm
  • Producttype: 1000x1000

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen