PENTA 24N400NF020RS IC908 Pentagonal Inserts for Parting and Precision Grooving Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6094624
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6094624
EAN/GTIN 7291075215373
Nummer fabrikant 6094624
L-nummer L24080 160

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer K.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 13 mm