DGR 1900WP-5D IC328 Double-Sided Parting Inserts with a Wiper Design for High Flatness and Surface Finish

Artikelnummer: 6094429
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6094429
EAN/GTIN 7291075208306
Nummer fabrikant 6094429
L-nummer L23940 1136

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,05 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 19,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,9 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,7 mm