Steeksleutel klein 4 mm

Artikelnummer: 6093900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6093900
EAN/GTIN 4010886609392
Nummer fabrikant 6093900
L-nummer L60160 783

Omschrijving

Omschrijving:

Klein model
Met gelijke sleutelwijdtes
Bekstand 15° en 75°

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 69 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 10,4 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 2,2 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Mondstand 2: 75°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 4x4
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 4
  • Flatbreedte 2 [mm]: 4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen