Veiligheidshandschoenen uvex unidur 6 foam Maten 10

Artikelnummer: 6093810
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Handschoenmaat 10
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6093810
EAN/GTIN 4048612042151
Nummer fabrikant 6093810
L-nummer L01690 137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex unidur 6659 foam
  • Producttype: Snijwerende handschoenen
  • Zoek kleur (filter): grijs/zwart
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)-schuim
  • Maten: 10
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: High Performance-polyethyleen (HPPE)/Glasvezel/Polyamide

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.