Ringsteeksleutel-set 26-dlg 6-32 mm

Artikelnummer: 6093740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6093740
EAN/GTIN 4010886609378
Nummer fabrikant 6093740
L-nummer L60160 159

Omschrijving

Omschrijving:

Praktische samenstelling
Met gelijke sleutelwijdtes
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
gloeiend in de matrijs gesmeed
reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden, zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
hoge buigstijfheid - breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico
Overbelasting wordt door vervorming aangegeven

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen