PENTA 24N200PF020 IC908 Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 6093315
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6093315
    EAN/GTIN 7291075274424
    Nummer fabrikant 6093315
    L-nummer L24080 17

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer PF.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen