Ringsteeksleutel UD-Profiel 23 mm

Artikelnummer: 6092260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6092260
    EAN/GTIN 4010886609224
    Nummer fabrikant 6092260
    L-nummer L60160 3966

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
    Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
    Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 23 mm
    • Totale lengte [mm]: 270 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,490 pond
    • Kopbreedte 1 [mm]: 33,0 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 49,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 13,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 7,6 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Mondstand 1: 15°
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Ring hoek: 15°
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 23
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen