Ringsteeksleutel UD-Profiel 24 mm

Artikelnummer: 6091020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6091020
EAN/GTIN 4010886609101
Nummer fabrikant 6091020
L-nummer L60160 184

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,580 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 52,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen