Omschrijving:
ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
veilige greep door geprofileerde schacht
Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
voor universele toepassingen
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
Maat 3 tot 5,5 met zeshoekige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
* niet genormeerd
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 48 mm
- Totale hoogte [mm]: 20 mm
- Totale lengte [mm]: 262 mm
- Gewicht [lbs]: 0.440 pond
- Kopbreedte 1 [mm]: 32,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 48 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 13 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 7,2 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Oppervlak: verchroomd
- Ring profiel: UNIT-DRIVE
- Ring hoek: 15°
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen