GFR 3 - 6D IC328 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6090176
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6090176
EAN/GTIN 7291075055962
Nummer fabrikant 6090176
L-nummer L23930 303

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,03 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,03 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw