Multinorm inherent overall C64

Artikelnummer: 608915135389C64
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange / marineblau
    Confectiemaat DE 64
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 608915135389C64
    EAN/GTIN 7330509721254
    Nummer fabrikant 608915135389C64

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg, verstevigd en klep
    Buitenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Voorzakken met klep en drukknop, Opening met klep voor grip op onderliggend kledingstuk
    Borstzak met verborgen metalen rits
    Buitenste kniebeschermingszak

    Details
    Verwijderbare ID- zak voor vlamvertragende kleding
    Verstelbare taille
    Schouderpartijen in contrasterende kleur
    Hoge kraag met rits
    Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
    Externe certificeringslabels

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
    C-maten kunnen worden verlengd tot C100-maten

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen metalen tweewegrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders

    Versterking
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op knie

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend

    Omschrijving:

    • Gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
    • Deze zachte overalls zorgen voor gemakkelijke beweging en de knieën zijn versterkt met CORDURA®/Kevlar®/Protal® stof
    • Ze zijn voorzien van vele slimme zakoplossingen ontworpen om te voldoen aan de certificering normen
    • Zakken met overmatige slijtage zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
    • Opening in de zak voor toegang tot kleding die eronder wordt gedragen
    • Ripstop stof levert uitzonderlijke scheursterkte
    • Alle C-maten kunnen worden verlengd tot C- 150 maten
    • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, klasse 3
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, klasse 1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen