Multinorm Kedeldragt Inherent D120

Artikelnummer: 608915123389D120
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 120
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 608915123389D120
EAN/GTIN 7330509626146
Nummer fabrikant 608915123389D120

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg, verstevigd en klep
Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Borstzak met rits, borstzak met verborgen metalen rits
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Voorzakken met klep en drukknop, Opening met klep voor onderliggende kleding
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Verwijderbare ID- zak voor vlamvertragende kleding
Verstelbare taille
Schouderdelen in contrasterende kleur
Hoge kraag met rits
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
Externe certificeringslabels

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met klittenband
C-maten kunnen worden verlengd tot C100-maten

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits, Voorsluiting met verborgen drukknopen in kunststof, Voorpand met verborgen metalen drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits in kunststof

Reflex
Vlamwerende reflecterende banden genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • De overalls zijn gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
  • Deze zachte overalls zorgen voor gemakkelijke beweging en de knieën zijn versterkt met een CORDURA®/Kevlar®/Protal® stof
  • De overalls zijn voorzien van vele slimme zakoplossingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de certificeringsnormen
  • Zakken die aan overmatige slijtage onderhevig zijn, zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
  • De zak heeft een opening voor toegang tot de volgende laag kleding
  • Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
  • Alle C-maten kunnen worden verlengd tot C-150 maten
  • Het product is gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 klasse 3, EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industriële reiniging

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen