Zaagslijpschijf 200x10x32 mm vorm 1 89A60M5AV217

Artikelnummer: 608080
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 608080
    EAN/GTIN 9003176080808
    Nummer fabrikant 608080

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 89A 60 M5A V217
    • Afmeting (D x T x H): 200 x 10 x 32 mm
    • diameter: 200 mm
    • Sterkte: 10 mm
    • Boring: 32 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

    Voordeel:

    • Profielvast
    • Voor nat slijpen
    • Aangepast aan de oppervlakvereiste

    Toepassing:

    • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen