Steeksleutel 7/8x1.1/16″

Artikelnummer: 6073550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6073550
EAN/GTIN 4010886607350
Nummer fabrikant 6073550

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

Kenmerk:

  • totale breedte [mm]: 59 mm
  • totale hoogte [mm]: 8 mm
  • totale lengte [mm]: 264 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 48.5 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 60 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 8 mm
  • materiaal: 31CrV3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen