Steeksleutel 19/32x11/16″

Artikelnummer: 6070610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6070610
EAN/GTIN 4010886607060
Nummer fabrikant 6070610
L-nummer L60160 1609

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Met platte koppen
niet spiegelend, gematteerd oppervlak
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Veilige grip door slanke profielas
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
chroom-vanadium-staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 205 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 34,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 39,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: 19/32 ″x11/16″
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 19/32″
  • Breedte over vlakken 2 [AF]: 11/16″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen