HexArmor HexChem 7061 60706 veiligheidshandschoen maat 8

Artikelnummer: 6070608
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
Artikelnummer 6070608
EAN/GTIN 810070600860
Nummer fabrikant 6070608

Omschrijving

Omschrijving:

De HexChem® 7061 biedt een unieke combinatie van hoge snijbescherming en bescherming tegen chemicaliën. De inwendige, snijbestendige vezels zorgen voor een hoge mate van gevoeligheid. Daarnaast garandeert de nieuwe grip, coating op de handpalm een uitzonderlijke grip., *, Eigenschappen:, uitstekende pasvorm, Beste grip, flexibiliteit en grip, *, productnaam: HexChem® 7061, maten: 7, 8, 9, 10, 11, NL: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LENGTE: 35 cm, ontwerp: Manchet, volledig gecoat, voering: Staal, PES, PA, coating: NBR (nitril rubber), kleur: Benzine/zwart, weerstand: Goede bestendigheid tegen vetten, minerale oliën en vele, chemicaliën

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226