Steeksleutel 1/2x9/16″

Artikelnummer: 6070450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6070450
EAN/GTIN 4010886607046
Nummer fabrikant 6070450
L-nummer L60160 1597

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 30,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 33 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: 1/2″x9/16″
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1/2″
  • Breedte over vlakken 2 [AF]: 9/16″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen