Steeksleutel 5/16x3/8″

Artikelnummer: 6070100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6070100
EAN/GTIN 4010886607015
Nummer fabrikant 6070100

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 23 mm
  • Totale hoogte [mm]: 4 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 23,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: 5/16″x3/8″
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 5/16″
  • Breedte over vlakken 2 [AF]: 3/8″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen