Ratel-ring-steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 606N/6
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606N/6
EAN/GTIN 4000896196937
Nummer fabrikant 606N/6
L-nummer L60140 3851

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: verchroomd
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 8 – 19
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Ratelringsteeksleutel 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19