Metalen zaagbladhouder, recht

Artikelnummer: 606A
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
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606A
EAN/GTIN 3148511885024
Nummer fabrikant 606A
L-nummer L60130 3572

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zaagblad kan tot elke lengte uitsteken om op moeilijk bereikbare plaatsen te zagen
  • Gebruik met standaard 300 mm zaagbladen

Kenmerk:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410