HexArmor Rig Lizard 2039 60682 veiligheidshandschoen maat 12

Artikelnummer: 6068212
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
Artikelnummer 6068212
EAN/GTIN 810070600136
Nummer fabrikant 6068212

Omschrijving

Omschrijving:

De Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 van HexArmor® is een hoogwaardige, signaal-gekleurde beschermende handschoen met genaaide IR-X® impact exoskeleton schokbescherming en een duurzame MudGrip+® palm met versterkte naad voor krachtige bescherming.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226