Steeksleutel 30x36 mm

Artikelnummer: 6068200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6068200
EAN/GTIN 4010886606827
Nummer fabrikant 6068200
L-nummer L60160 360

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 74 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 63,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 76 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 30x36
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Flatbreedte 2 [mm]: 36
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.