HexArmor Helix® 3033 60668 veiligheidshandschoen maat 11

Artikelnummer: 6066811
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
Artikelnummer 6066811
EAN/GTIN 810070600549
Nummer fabrikant 6066811

Omschrijving

Omschrijving:

De innovatieve, voedselveilige Helix® 3033 van HexArmor® heeft een binnenlaag van een HPPE en glasvezel materiaalmix, en een buitenlaag van een 13-gauge polyester mix voor een naadloos ontwerp met verbeterd comfort en ventilatie. De 3033 biedt bescherming tegen het rond snijden en kan ook worden gebruikt als handschoen.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.