Steeksleutel 19x22 mm

Artikelnummer: 6066770
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6066770
EAN/GTIN 4010886606674
Nummer fabrikant 6066770
L-nummer L60160 6

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 48 mm
  • Totale hoogte [mm]: 7 mm
  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 43,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 48,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 19x22
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Flatbreedte 2 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen