Steeksleutel 17x22 mm

Artikelnummer: 6066690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6066690
EAN/GTIN 4010886606667
Nummer fabrikant 6066690
L-nummer L60160 781

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 7 mm
  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 38,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 48,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 17x22
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Flatbreedte 2 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen